Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod IP20 G01790 - 20547

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod IP20 G01790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430205470

Sonepar cikkszám

G01790

Gyártói cikkszám

20547

Gyártói típuskód

C32H-DC 20547

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

250 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

0-0 Hz

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; % Kismegsz 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod