Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 20A 2pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 4 G01696 - 18126

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 20A 2pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 4 G01696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01696

Gyártói cikkszám

18126

Gyártói típuskód

XC40 18126

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

8

Frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 20A 2pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 4