Schneider - Kismegsz 20A 3pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 5 IP20 G01702 - 18136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 20 A
Feszültség fajtája - AC
Modulszélesség - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G01702
Gyártói cikkszám
18136
Gyártói típuskód
XC40 18136
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
20 A
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
5
Védettség (IP):
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 3pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 5