Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 25A 3pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 5 IP20 G01703 - 18137

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz  25A 3pol Ckarakt  4,5kA távvezérelhető 5 IP20 G01703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01703

Gyártói cikkszám

18137

Gyártói típuskód

XC40 18137

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

5

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 3pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 5