Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA GT50948 - 24306

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA GT50948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50948

Gyártói cikkszám

24306

Gyártói típuskód

C60N 24306

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

440 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA