Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 2A 2pol C karakt 6kA IP20 G01854 - 24332

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 2A 2pol C karakt 6kA IP20 G01854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430243328

Sonepar cikkszám

G01854

Gyártói cikkszám

24332

Gyártói típuskód

C60N 24332

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

0 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

73 mm

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

0

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 2A 2pol C karakt 6kA