Schneider - Kismegsz 32A 2pol C karakt 10kA DC 2mod IP20 G01792 - 20549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430205494
Sonepar cikkszám
G01792
Gyártói cikkszám
20549
Gyártói típuskód
C32H-DC 20549
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
4
Frekvencia:
0-0 Hz
Védettség (IP):
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; % Kismegsz 32A 2pol C karakt 10kA DC 2mod