Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 32A 2pol C karakt 4,5kA G51005 - 23868

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 32A 2pol C karakt 4,5kA G51005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál - 5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430238683

Sonepar cikkszám

G51005

Gyártói cikkszám

23868

Gyártói típuskód

C60A 23868

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 32A 2pol C karakt 4,5kA