Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 40A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01786 - 20540

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 40A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 127 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430205401

Sonepar cikkszám

G01786

Gyártói cikkszám

20540

Gyártói típuskód

C32H-DC 20540

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

127 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

0-0 Hz

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; % Kismegsz 40A 1pol C karakt 10kA DC 1mod