Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 40A 2pol C karakt 4,5kA GT79004 - R9F14240

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz  40A 2pol C karakt 4,5kA GT79004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480553707

Sonepar cikkszám

GT79004

Gyártói cikkszám

R9F14240

Gyártói típuskód

Resi9 R9F14240

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kismegsz 40A 2pol C karakt 4,5kA