Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 4A 1P+N C karakt 6kA 1mod G01744 - 19263

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz   4A 1P+N C karakt  6kA 1mod G01744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01744

Gyártói cikkszám

19263

Gyártói típuskód

DPNN 19263

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Feszültség fajtája:

AC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1P+N C karakt 6kA 1mod