Schneider - Kismegsz 4A 1p+N C karakt 6kA IP20 G24841 - 24252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430242529
Sonepar cikkszám
G24841
Gyártói cikkszám
24252
Gyártói típuskód
C60N 24252
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
0
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 4A 1p+N C karakt 6kA