Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 4A 4pol B karakt 6kA IP20 G16211 - 24100

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz   4A 4pol B karakt  6kA IP20 G16211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 480 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430241003

Sonepar cikkszám

G16211

Gyártói cikkszám

24100

Gyártói típuskód

C60N 24100

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

480 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Frekvencia:

60-60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 4A 4pol B karakt 6kA