Schneider - Kismegsz 6A 1pol B karakt 4,5kA 1mod IP20 G50972 - 23555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50972
Gyártói cikkszám
23555
Gyártói típuskód
C60a 23555
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
0
Szennyeződési fok:
0
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 1pol B karakt 4,5kA 1mod