Schneider - Kismegsz 6A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 GT54004 - 20534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 127 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54004
Gyártói cikkszám
20534
Gyártói típuskód
C32H-DC 20534
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
127 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
40 mm
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; % Kismegsz 6A 1pol C karakt 10kA DC 1mod