Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 6A 2pol B karakt 4,5kA 2mod IP20 G50979 - 23571

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 6A 2pol B karakt 4,5kA 2mod IP20 G50979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430235712

Sonepar cikkszám

G50979

Gyártói cikkszám

23571

Gyártói típuskód

C60a 23571

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 6A 2pol B karakt 4,5kA 2mod