Schneider - Kismegsz OF segédérintkező C60/C120/ID/FI-hez 002455 - 26924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 415 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430269243
Sonepar cikkszám
002455
Gyártói cikkszám
26924
Gyártói típuskód
OF 26924
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Feszültség fajtája:
AC