Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 10A 2pol B karakt 6kA G17054 - 19092

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 10A 2pol B karakt 6kA G17054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190929

Sonepar cikkszám

G17054

Gyártói cikkszám

19092

Gyártói típuskód

NG125 19092

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Kismegszakító 10A 2pol B karakt 6kA