Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 10A 2pol C karakt 10kA DC 2mod IP40 GT75580 - A9N61650

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 10A 2pol C karakt 10kA DC 2mod IP40 GT75580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480504068

Sonepar cikkszám

GT75580

Gyártói cikkszám

A9N61650

Gyártói típuskód

C60PV-DC A9N61650

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

800 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP40

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

6.8 W

Ez a termék egy Acti9 C60PV-DC kisfeszültségű kismegszakító (MCB), amely többsoros fotovoltaikus rendszerekhez készült. Ez egy 2P megszakító, 2 védett pólusú, 10A névleges áramerősséggel és B kioldási görbével. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 8 modul (9 mm-es). Megszakítóként megszakítókapacitása az IEC/EN 60947-2 szabvány szerint 1,5 kA 800 V egyenáram esetén és 3 kA 650 V egyenáram esetén. Úgy tervezték, hogy megóvja az egyes fotovoltaikus modulok és a fotovoltaikus inverter között elhelyezett kábeleket a túlterheléstől és a rövidzárlattól. IP40 fokozatú védettséggel rendelkezik (az IEC/EN 60529 szabvány szerint) a csatlakozóin, moduláris szekrényben Gyors zárási mechanizmusa, amely független a váltókapcsoló működtetési sebességétől, javítja a készülék élettartamát. A kioldás vagy helyzetjelzés funkció távolról, elektromos segédberendezések hozzáadásával biztosítható. A zöld sáv jelenléte garantálja az érintkezők fizikai megnyitását, és lehetővé teszi a teljes biztonságban végzett műveleteket a terhelésoldali áramkörön.