Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 125A 3pol C karakt 10kA 4,5mod C120N IP20 GT75017 - A9N18369

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 125A 3pol C karakt 10kA 4,5mod C120N IP20 GT75017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

71 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480379413

Sonepar cikkszám

GT75017

Gyártói cikkszám

A9N18369

Gyártói típuskód

C120N A9N18369

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

4.1 W

Ez az Acti9 C120N egy kisfeszültségű, többszabványos kismegszakító (MCB). Ez egy 3P megszakító 3 védett pólussal, 125 A névleges árammal és C kioldási görbével. Az IEC/EN 60898-1 szabványnak megfelelő Icn névleges rövidzárlat-megszakító kapacitás 400 V AC-n akár 10 000 A is lehet. Ez a termék megfelel az IEC/EN 60898-1 lakossági és az IEC/EN 60947-2 ipari szabványnak. Ez a kismegszakító egyesíti magában a rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelem, a vezérlés és a leválasztás funkciókat. A zöld csík jelenléte fizikailag garantálja a nyitott érintkezést, és lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést a leágazó áramkörön. Jó túlfeszültség-állóképességgel rendelkezik. A terméket úgy tervezték, hogy magas ipari teljesítményszintet nyújtson. Elektromos élettartama 5000 ciklusig, mechanikai élettartama pedig 20000 ciklusig terjed. Az Ue üzemi feszültség 375 V DC, 220–240 V AC, 230–400 V AC, 380–415 V AC vagy 440 V AC vagy annál alacsonyabb. A 3. korlátozási osztály (az IEC/EN 60947-2 szabvány szerint) javítja a leágazó áramköri védelem költségeit. A termék DIN-sínre csíptethető. Szélessége 9 db modul, 9 mm-es osztásban. A szennyezettségi fok 3. A túlfeszültségi kategória IV. A termék színe fehér (RAL 9003). Méretei: (Sz) 81 mm x (Ma) 81 mm x (Mé) 73 mm. A súlya 0,615 kg. A csatlakozók IP20 védettségi fokozattal rendelkeznek (az IEC 60529 szabvány szerint). Az üzemi hőmérséklet -25°C és +70°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van.