Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kismegszakító 13A 2pol C karakt 4,5kA IP20 SN071153 - R9F14213

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 13A 2pol C karakt 4,5kA IP20 SN071153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480939679

Sonepar cikkszám

SN071153

Gyártói cikkszám

R9F14213

Gyártói típuskód

RESI9 R9F14213

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

Ez a termék egy Resi9 kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez egy 2P megszakító, amelynek 2 védett pólusa és 13A névleges áramerőssége és C kioldási görbéje van. Az Icn névleges rövidzárlati megszakítókapacitása legfeljebb 4500 A 230 V-os váltóáram esetén,