Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kismegszakító 13A 3pol C karakt 4,5kA IP20 SN071154 - R9F14313

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 13A 3pol C karakt 4,5kA IP20 SN071154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480939686

Sonepar cikkszám

SN071154

Gyártói cikkszám

R9F14313

Gyártói típuskód

RESI9 R9F14313

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

RESI9 kismegszakító, 3p, C, 13A. termék vagy komponens típusa: kismegszakító - készülékalkalmazás: elosztás - kioldóegység technológia: termikus-mágneses. Előnyök : A Resi 9 előnyei:.. Alkalmazások: A Resi9 kimondottan a lakossági és kisebb épületek piacá