Schneider - Kismegszakító 15A 2pol C karakt 10kA DC 2mod C60PV-DC 1000V IP20 GT95589 - A9N61659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 15 A
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges feszültség - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480504082
Sonepar cikkszám
GT95589
Gyártói cikkszám
A9N61659
Gyártói típuskód
C60PV-DC A9N61659
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
15 A
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
1.5 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
1.5 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
9.9 W