Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA 002523 - 24051

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA 002523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430240518

Sonepar cikkszám

002523

Gyártói cikkszám

24051

Gyártói típuskód

C60N 24051

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol B karakt 6kA