Schneider - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 6kA IP20 GT75720 - A9K24116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480087103
Sonepar cikkszám
GT75720
Gyártói cikkszám
A9K24116
Gyártói típuskód
Acti9 iK60N A9K24116
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
2
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W