Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 25kA 3mod IP20 G16402 - 18622

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 25kA 3mod IP20 G16402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430186229

Sonepar cikkszám

G16402

Gyártói cikkszám

18622

Gyártói típuskód

NG125N 18622

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

47 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

Ez a termék egy Acti9 NG125N kisfeszültségű megszakító. Ez egy 2P megszakító, amelynek 2 védett pólusa és 16A névleges áramerőssége és C kioldási görbéje van. A névleges rövidzárlati megszakítóképesség 380-415 V~ esetén az EN/IEC 60947-2 és a 25 kA szabványnak megfelelően 380-415 V~ esetén az EN/IEC 60947-2 szabványnak megfelelően 25kA-ig terjed. Megfelel mind a lakossági EN/IEC 60898-1, mind az ipari EN/IEC 60947-2 szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramköröket rövidzárlattal és túlterheléssel szemben. IEC / EN 60947-2 szabvány szerint ipari szigetelésre alkalmas. A hiba miatti kioldást a megszakító előlapján lévő piros mechanikus állapotjelző lámpa jelzi. Elektromos tartóssága eléri a 10000-es ciklust, mechanikai élettartama pedig a 20000-es ciklust. Az Ue üzemi feszültség 380 V~-ról 415 V~-ra változik. Az Ui névleges szigetelési feszültség 690 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 6 modul (1x9 mm-es osztásban). A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A méret (szélesség) 54mm × (magasság) 103mm × (mélység) 81mm. A tömege 0,48kg. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25-70°C. Tárolási hőmérséklet: -40-70°C.