Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 16A 3pol B karakt 6kA IP20 GT75547 - A9F03316

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 16A 3pol B karakt 6kA IP20 GT75547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480439926

Sonepar cikkszám

GT75547

Gyártói cikkszám

A9F03316

Gyártói típuskód

iC60N A9F03316

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44.5 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

Az Acti9 iC60N egy kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez egy 3P megszakító 3 védett pólussal, 16 A névleges árammal és B kioldási görbével. Az Icn névleges rövidzárlat-megszakító kapacitás az EN/IEC 60947-2 szabványnak megfelelő 380VAC és 415VAC között 10kA-ig, az EN/IEC 60898-1 szabványnak megfelelő 400VAC-on pedig 6000A-ig terjed. Megfelel mind az ipari EN/IEC 60947-2, mind a lakossági EN/IEC 60898-1 szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramköröket a rövidzárlat és a túlterhelési áram ellen. Egyedülálló VisiTrip kijelzője a hibás áramkör kijelzésével csökkenti a beavatkozási időt. A VisiSafe zöld csík garantálja az érintkezők fizikai nyitását, lehetővé téve a későbbi karbantartást. A kézi működtetéstől független gyors érintkezőzárási technológia javítja az élettartamát. Elektromos élettartama 10000 ciklusig, mechanikai élettartama pedig 20000 ciklusig terjed. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC. A 3. korlátozási osztály (az EN/IEC60898-1 szerint) javítja az áramköri védelem költségeit. A termék DIN-sínre csíptethető. Szélessége 6 db modul, 9 mm-es osztásban. A szennyezettségi fok 3. A túlfeszültségi kategória IV. A termék színe fehér (RAL9003). Méretei: (Sz) 54 mm x (Ma) 91 mm x (Mé) 78,5 mm. A súlya 0,375 kg. Az IEC 60529 szabvány szerint a védettségi fok IP20, illetve elosztószekrényben IP40. Az üzemi hőmérséklet -35 és 70 °C, a tárolási pedig -40 és 70 °C között van.