Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kismegszakító 16A 3pol C karakt 6kA IP20 GT75735 - A9K24316

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 16A 3pol C karakt 6kA IP20 GT75735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480087011

Sonepar cikkszám

GT75735

Gyártói cikkszám

A9K24316

Gyártói típuskód

Acti9 iK60N A9K24316

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44.5 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

2

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Ez a termék egy Acti9 iK60N kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez a 3P kismegszakító 3 védett pólussal rendelkezik, 16 A-es névleges áramerősséggel és C-kioldási görbével. A névleges zárlati megszakítóképesség 400 V~ esetén az EN/IEC 60898-1 szabványnak megfelelő és a szabványnak megfelelő 400 V~ esetén 600 A-ig terjed. Ez a termék megfelel az EN/IEC 60898-1 szabványnak. Ez a kismegszakító egyesíti a rövidzárlattal és túlterhelési árammal szembeni védelem, valamint a vezérlés és szigetelés funkcióit. Kettős rögzítővel rendelkezik, hogy könnyen kiszerelhető legyen fésűsín használata esetén is. Elektromos tartóssága eléri a 10000-es ciklust, mechanikai élettartama pedig a 20000-es ciklust. Az Ue üzemi feszültség 400 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 4 kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 6 modul (9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 54 mm × (magasság) 85 mm × (mélység) 78,5 mm. A tömege 300g. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik. Az IEC/EN 60529 szabvány szerint a szekrényben IP40 védettségű. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C.