Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 1A 2pol B karakt 6kA IP20 SN006528 - A9K23201

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 1A 2pol B karakt 6kA IP20 SN006528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 1 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480086137

Sonepar cikkszám

SN006528

Gyártói cikkszám

A9K23201

Gyártói típuskód

Acti9 iK60N A9K23201

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

1 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

78.5 mm

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

2

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

ACTI9 iK60N kismegszakító, 2p, B, 1A. készülékalkalmazás: elosztás - termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: kismegszakító - készülék rövid megnevezése: iK60N - kioldóegység technológia: termikus-mágneses - szabványok: EN/IEC 60898-1. Előnyök