Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító, 1P, C, 10A SN188982 - EZ9F57110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító, 1P, C, 10A SN188982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486825099

Sonepar cikkszám

SN188982

Gyártói cikkszám

EZ9F57110

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9F57110

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

240 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Az Easy9 Pro 1P 10A kisfeszültségű kismegszakítóval optimális védelmet élvezhet rövidzárlatokkal és túlterhelési áramokkal szemben. C kioldási görbével és névleges rövidzárlati megszakítóképességével rendelkezik, amely eléri a 6000 A-t. Ui névleges szigetelési feszültsége 500 V~, Uimp névleges lökő-feszültsége 4 kV. Megfelel az MSZ/EN 60898-1 szabványnak. A készüléken található zöld sáv az érintkezők fizikai nyitását jelzi. Ez a készülék elszigetelésre alkalmas. Lehetővé teszi a biztonságos működtetést a terhelésoldali áramkörön. A megbízhatóság jegyében a készülék mechanikai tartóssága legfeljebb 20000 ciklus, elektromos tartóssága pedig legfeljebb 10000 ciklus. Moduláris telepítéshez a készülék DIN sínre szerelhető. A szennyezettségi fok 3. Energiakorlátozási osztálya 3. osztály. A szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -30-70°C. Az Easy9 Pro termékcsalád kialakítása révén könnyen illeszkedik a különböző alkalmazásokhoz és projekttípusokhoz. A biztonsági jelzőktől és a tervezési jellemzőktől kezdve a masszív rövidzárlatvédelemig, megbízhatóságot biztosít a berendezések számára, és rugalmasságot az Ön igényeinek megfelelően.