Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 20A 1p+N D karakt 6kA IP20 SN087364 - A9N21568

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 20A 1p+N D karakt 6kA IP20 SN087364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087364

Gyártói cikkszám

A9N21568

Gyártói típuskód

A9N21568

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.33-10 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-70 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Ez a termék egy Clario iDPN N kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez egy 1P+N megszakító, 1 védett pólussal, 20 A névleges áramerősséggel és D kioldási görbével. Az Icn névleges rövidzárlati megszakítókapacitása legfeljebb 6000A 230 V-os váltóáram esetén,