Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod SN077703 - A9N61652

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 20A 2pol C karakt 10kA DC 2mod SN077703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480504105

Sonepar cikkszám

SN077703

Gyártói cikkszám

A9N61652

Gyártói típuskód

C60PV-DC A9N61652

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

800 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

11.8 W

Ez a termék egy Acti9 C60PV-DC kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez a 2P kismegszakító 2 védett pólussal rendelkezik, 20 A-es névleges áramerősséggel és B-kioldási görbével. A névleges rövidzárlati megszakítóképesség a szabványnak és a szabványnak megfelelő 650 V egyenáram esetén 3 kA-ig terjed. A termék megfelel az EN/IEC 60947-2 szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramkört a rövidzárlattól és a túlterheléstől. Úgy tervezték, hogy megvédje a fotovoltaikus modulok egyes sorai között található kábeleket. Az akkumulátor egy sorvédő szekrénybe kerül beszerelésre minden egyes fotovoltaikus modulsor végére, kapcsolóval kombinálva. Több vezetékes fotovoltaikus rendszerekhez készült. A mechanikai tartósság akár 20000 ciklus is lehet, az elektromos tartósság pedig akár 1500 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 800 V DC-ről megy. Az Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V DC. Az Uimp névleges lökő-feszültség 6kV. Az üzemi frekvencia: . A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 4 modul (8x9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 72 mm × (magasság) 132,7 mm × (mélység) 77,4 mm. A tömege 0,545 kg. Az IEC 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 70°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C.