Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 25A 4pol D karakt 6kA IP20 GT75491 - A9F05425

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 25A 4pol D karakt 6kA IP20 GT75491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480441738

Sonepar cikkszám

GT75491

Gyártói cikkszám

A9F05425

Gyártói típuskód

Acti9 iC60N A9F05425

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kioldási karakterisztika:

D

Pólusszám (összesen):

4

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

4

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

35-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegsz 25A 4pol D karakt 6kA