Schneider - Kismegszakító 2A 1p+N C karakt 6kA IP20 GT75571 - A9F04602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480440908
Sonepar cikkszám
GT75571
Gyártói cikkszám
A9F04602
Gyártói típuskód
iC60N A9F04602
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
44.5 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
1.9 W