Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 2A 3pol C karakt 4,5kA GT79005 - R9F14302

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 2A 3pol C karakt 4,5kA GT79005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480553714

Sonepar cikkszám

GT79005

Gyártói cikkszám

R9F14302

Gyártói típuskód

Resi9 R9F14302

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kismegsz 2A 3pol C karakt 4,5kA