Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító, 2P, C, 13A SN189003 - EZ9F57213

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító, 2P, C, 13A SN189003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487610670

Sonepar cikkszám

SN189003

Gyártói cikkszám

EZ9F57213

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9F57213

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Tapasztalja meg a rövidzárlatok és túlterhelési áramok elleni optimális védelmet az Easy9 Pro 1P 13 A kisfeszültségű kismegszakítóval. B kioldási jelleggörbével és 6000 A-ig terjedő névleges zárlati megszakítóképességgel rendelkezik. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC, az Uimp névleges lökőfeszültség pedig 4 kV. Megfelel az IEC/EN 60898-1 lakossági szabványnak. A billenőkapcsolón egy zöld csík jelzi az érintkezők nyitott fizikai állapotát. A készülék alkalmas szigetelésre. Lehetővé teszi a biztonságos működést a leágazó áramkörön. A megbízhatóság iránti elkötelezettségnek köszönhetően a készülék mechanikai élettartama akár 20 000 ciklus, elektromos élettartama pedig akár 10 000 ciklus is lehet. Moduláris telepítés esetén a készülék DIN-sínre szerelhető. Szennyezettségi foka 3. Az energiakorlátozási osztálya 3. osztályú. Védettségi foka IP20, illetve dobozban IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -30°C és 70°C között van. Az Easy9 Pro termékcsaládot úgy tervezték, hogy könnyen illeszkedjen a különböző alkalmazásokhoz és projekttípusokhoz. A biztonsági jelzésektől és a tervezési jellemzőktől kezdve a robusztus rövidzárlatvédelemig, megbízhatóságot kínál a berendezések számára, és az Ön igényeinek megfelelő rugalmasságot.