Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 2pólus 2A 10kA D karakterisztika 480Y/277V UL48 IP20 SN130714 - M9F43202

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 2pólus 2A 10kA D karakterisztika 480Y/277V UL48 IP20 SN130714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 2 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 277 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130714

Gyártói cikkszám

M9F43202

Gyártói típuskód

M9F43202

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

2 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

277 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

48 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

1.7 W

Kismegszakító 2pólus 2A 10kA D karakterisztika 480Y/277V UL48 IP20