Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 36kA 4,5mod IP20 G16451 - 18727

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 32A 3pol C karakt 36kA 4,5mod IP20 G16451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430187271

Sonepar cikkszám

G16451

Gyártói cikkszám

18727

Gyártói típuskód

NG125H 18727

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

47 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

36 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

70 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.8 W

Ez a termék egy Acti9 NG125H kisfeszültségű megszakító. Ez a 3P kismegszakító 3 védett pólussal rendelkezik, 32A-es névleges áramerősséggel és C-kioldási görbével. A névleges rövidzárlati megszakítóképesség 380-415 V~ esetén az EN/IEC 60947-2 és a 36 kA szabványnak megfelelően 380-415 V~ esetén az EN/IEC 60947-2 szabványnak megfelelően 36kA-ig terjed. Megfelel mind a lakossági EN/IEC 60898-1, mind az ipari EN/IEC 60947-2 szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramköröket rövidzárlattal és túlterheléssel szemben. IEC / EN 60947-2 szabvány szerint ipari szigetelésre alkalmas. A hiba miatti kioldást a megszakító előlapján lévő piros mechanikus állapotjelző lámpa jelzi. Elektromos tartóssága eléri a 10000-es ciklust, mechanikai élettartama pedig a 20000-es ciklust. Az Ue üzemi feszültség legfeljebb 375 V egyenáram, 220-240 V váltakozó áram, 380-415 V váltakozó áram, 440 V váltakozó áram vagy 500 V váltakozó áram. Az Ui névleges szigetelési feszültség 690 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 8 kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 modul (9x9 mm-es osztásban). A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A méret (szélesség) 81mm × (magasság) 103mm × (mélység) 81mm. A tömege 0,72kg. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25-70°C. Tárolási hőmérséklet: -40-70°C.