Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 32A 3pol D karakt 50kA 4,5mod IP20 G16523 - 18852

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 32A 3pol D karakt 50kA 4,5mod IP20 G16523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

78 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430188520

Sonepar cikkszám

G16523

Gyártói cikkszám

18852

Gyártói típuskód

NG125L 18852

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

47 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

100 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.8 W

Kismegszakító 32A 3pol D karakt 50kA 4,5mod IP20