Schneider - Kismegszakító 40A 2pol C karakt 10kA DC 2mod IP20 G01793 - MGN61537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430205500
Sonepar cikkszám
G01793
Gyártói cikkszám
MGN61537
Gyártói típuskód
MGN61537
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
4
Frekvencia:
0-0 Hz
Védettség (IP):
IP20
Szennyeződési fok:
3
Kismegsz 40A 2pol C karakt 10kA DC 2mod