Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 4A 1pol C karakt 6kA DC 1mod IP20 GT75603 - A9N61504

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 4A 1pol C karakt 6kA DC 1mod IP20 GT75603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480424069

Sonepar cikkszám

GT75603

Gyártói cikkszám

A9N61504

Gyártói típuskód

C60H-DC A9N61504

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

220 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

Ez a termék egy Acti9 C60H-DC kisfeszültségű egyenáramú kismegszakító (MCB). Ez az 1P kismegszakító 4 A-es névleges áramerősséggel és C-kioldási görbével rendelkezik. A névleges rövidzárlati megszakítóképesség az EN 60947-2 szabványnak és a 10 kA-nak megfelelő 220 V egyenáram esetén 10 kA-ig terjed 220 kA-ig az EN 60947-2 szabványnak megfelelően. Megfelel mind a lakossági EN/IEC 60898-1, mind az ipari EN/IEC 60947-2 szabványnak. Ez a kismegszakító egyesíti a rövidzárlattal és túlterhelési árammal szembeni védelem, valamint a vezérlés és szigetelés funkcióit. A VisiTrip a karbantartás alatti biztonságot szavatolja, a VisiSafe pedig a rövid beavatkozási időt biztosítja. Az Acti9 C60H-DC áramköröket (ipari vezérlés és automatizálás, közlekedés, megújuló energia) használó környezetekben használatos. Ez az eszköz ipari vezérlés, automatizálás, szállítás és megújuló energia felhasználás terültén használható. Elektromos élettartama akár 3000 ciklus is lehet, mechanikai élettartama pedig akár 20000 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 250 V DC. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V DC. Az Uimp névleges lökő-feszültség 6kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 2 modul (1x9 mm-es osztásban). A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A termék színe fehér (RAL9003). A tömege 0,128kg. Az IEC 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 70°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C.