Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 50A 1pol B karakt 4,5kA GT78970 - R9F04150

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 50A 1pol B karakt 4,5kA GT78970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480553516

Sonepar cikkszám

GT78970

Gyártói cikkszám

R9F04150

Gyártói típuskód

Resi9 R9F04150

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kismegsz 50A 1pol B karakt 4,5kA