Nem visszaküldhető

Schneider - Kismegszakító 50A 3pol B karakt 4,5kA IP55 SN023620 - 21133

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 50A 3pol B karakt 4,5kA IP55 SN023620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430211334

Sonepar cikkszám

SN023620

Gyártói cikkszám

21133

Gyártói típuskód

P25M 21133

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

93 mm

Átlátszó fedéllel:

Igen

Magasság:

147 mm

Mélység:

0 mm

Időjárásálló ház, P25M-hez, műanyag. szekrény típusa: időjárásálló szekrény - termékcsalád: P25M - készülék rövid megnevezése: tokozás. Előnyök : A moduláris motorvédelem. Az egyszerűség érdekében a PM25motorvédő kismegszakítót arra tervezték, hogy modulá