Schneider - Kismegszakító 6,3A 3pol motorvédő 2,5mod IP20 002412 - 21108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 6.3 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303430211082
Sonepar cikkszám
002412
Gyártói cikkszám
21108
Gyártói típuskód
P25M 21108
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
6.3 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
2.5
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
100 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
100 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-6 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-6 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W