Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 63A 1pol B karakt 4,5kA GT78971 - R9F04163

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 63A 1pol B karakt 4,5kA GT78971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480553523

Sonepar cikkszám

GT78971

Gyártói cikkszám

R9F04163

Gyártói típuskód

Resi9 R9F04163

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

1

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kismegsz 63A 1pol B karakt 4,5kA