Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 63A 3pol C karakt 25kA 4,5mod IP20 G16417 - 18639

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 63A 3pol C karakt 25kA 4,5mod IP20 G16417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 63 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430186397

Sonepar cikkszám

G16417

Gyártói cikkszám

18639

Gyártói típuskód

NG125N 18639

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

63 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

47 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

4 W

Az Acti9 NG125N egy kisfeszültségű megszakító. Ez egy 3P megszakító 3 védett pólussal, 63 A névleges árammal és C kioldási görbével. A névleges rövidzárlat-megszakító kapacitás 380 V AC és 415 V AC között 25 kA-ig terjed az EN/IEC 60947-2 szabványnak megfelelően. Megfelel az EN/IEC 60947-2 ipari szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramköröket a rövidzárlat és a túlterhelési áram ellen. Alkalmas az IEC/EN 60947-2 szabvány szerinti szigetelésre az ipari szektorban. A hiba kioldását a megszakító előlapján lévő piros, mechanikus állapotjelző lámpa jelzi. Elektromos élettartama 10000 ciklusig, mechanikai élettartama pedig 20000 ciklusig terjed. Az Ue üzemi feszültség 375 V DC, 220–240 V AC, 380–415 V AC, 440 V AC vagy 500 V AC vagy annál alacsonyabb. Az Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC. Az Uimp névleges lökőfeszültség 8 kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. DIN-sínre szerelhető. Szélessége 9 db modul, 9 mm-es osztásban. A szennyezettségi fok 3. A túlfeszültségi kategória IV. A méretek: (Sz) 81 mm x (Ma) 103 mm x (Mé) 81 mm. A súlya 0,72 kg. A elosztószekrényba épített csatlakozók IP20 védettségi fokozattal rendelkeznek (az IEC/EN 60529 szabvány szerint). Az üzemi hőmérséklet -30 °C és 70 °C között van, a tárolási hőmérséklet pedig -40 °C és 70 °C között van.