Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Kismegszakító 6A 1pol B karakt 4,5kA GT78963 - R9F04106

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 6A 1pol B karakt 4,5kA GT78963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480553448

Sonepar cikkszám

GT78963

Gyártói cikkszám

R9F04106

Gyártói típuskód

RESI9 R9F04106

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

1.2 W

Ez a termék egy Resi9 kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez az 1P kismegszakító 1 védett pólussal rendelkezik, 6 A-es névleges áramerősséggel és B-kioldási görbével. Az Icn névleges rövidzárlati megszakítókapacitása legfeljebb 4500 A 230 V-os váltóáram esetén, az MSZ/EN 60898-1 szabványnak megfelelően. Ez a termék megfelel az MSZ/EN 60898-1 szabványnak. Ez a kismegszakító egyesíti a rövidzárlattal és túlterhelési árammal szembeni védelem, valamint a vezérlés és szigetelés funkcióit. A Resi9 bikonnekt csatlakozású alsó betáplálási rendszerű, amely villás gyűjtősíneinek köszönhetően minimalizált vezetékezést igényel A Resi9 ideális az családi- és társasházak esetén. Elektromos élettartama akár 4000 ciklus is lehet, mechanikai élettartama pedig akár 10 000 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 230 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 2 modul (9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 85mm × (mélység) 75mm. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-80°C.