Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 6kA UL IP20 G68980 - 24430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 6kA UL IP20 G68980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68980

Gyártói cikkszám

24430

Gyártói típuskód

24430

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

78.5 mm

Modulszélesség:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

3 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Mini megszakító, C60N, 1-pólusú, 6A, C görbe. termék vagy komponens típusa: kisautomata - készülék rövid megnevezése: C60 UL1077 - hálózat típusa: AC, DC - kioldóegység technológia: termikus-mágneses. Előnyök : .. Alkalmazások: ..