Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 80A 1pol C karakt 10kA 1,5mod C120N IP20 GT74999 - A9N18357

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 80A 1pol C karakt 10kA 1,5mod C120N IP20 GT74999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 80 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480379314

Sonepar cikkszám

GT74999

Gyártói cikkszám

A9N18357

Gyártói típuskód

C120N A9N18357

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

80 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

1.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

3 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.2 W

Ez a termék Acti9 C120N kismegszakító, ami több szabványnak is megfeleltetett. Ez az 1P kismegszakító 1 védett pólussal rendelkezik, 80A-es névleges áramerősséggel és C-kioldási görbével. Az Icu névleges rövidzárlati megszakítóképessége 380-415 V~ esetén 3 kA, az IEC/EN 60947-2 szabványnak megfelelően. Megfelel az IEC/EN 60898-1 lakossági és az IEC/EN 60947-2 ipari szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramkört a rövidzárlattól és a túlterheléstől. A VisiSafe zöld sáv garantálja az érintkezők fizikai megnyitását, hogy azok szükség esetén biztonságos karbantartást tehessenek lehetővé. Jó túlfeszültség ellenállási kapacitással rendelkezik. A terméket úgy tervezték, hogy magas ipari teljesítményszintet biztosítson Elektromos élettartama akár 5000 ciklus is lehet, mechanikai élettartama pedig akár 20000 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 380 V~-ról 415 V~-ra változik. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. A 3. korlátozási osztály (az IEC/EN 60947-2 szabvány szerint) javítja az áramkör védelmi költségeit. A terméket DIN-sínre lehet felszerelni. Szélessége 3 modul (1x9 mm-es osztásban). A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A termék színe fehér (RAL 9003). A méret (szélesség) 27mm × (magasság) 81mm × (mélység) 73mm. A tömege 0,205kg. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik (az IEC 60529 szabvány szerint) a csatlakozóin. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +70°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van.