Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító A9 iC60N 2P 2A C monoko IP20 SN006864 - A9F74202

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító A9 iC60N 2P 2A C monoko IP20 SN006864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480080371

Sonepar cikkszám

SN006864

Gyártói cikkszám

A9F74202

Gyártói típuskód

Acti9 iC60N A9F74202

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44.5 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

1.9 W

Ez a termék egy Acti9 iC60N kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez a 2P kismegszakító 2 védett pólussal rendelkezik, 2A-es névleges áramerősséggel és C-kioldási görbével. A névleges rövidzárlati megszakítóképesség 50kA-ig terjed 220..240 V~ esetén az EN/IEC 60947-2 és a 6000 A szabványnak megfelelően, 400 V-on az EN/IEC 60898-1 szabványnak megfelelően. Megfelel mind a lakossági EN/IEC 60898-1, mind az ipari EN/IEC 60947-2 szabványnak. Ez a kismegszakító védi az áramköröket rövidzárlattal és túlterheléssel szemben. Egyedi VisiTrip jelzője a hibás áramkör megjelenésével csökkenti a beavatkozási időt. A VisiSafe zöld sáv garantálja az érintkezők fizikai megnyitását, hogy azok szükség esetén biztonságos karbantartást tehessenek lehetővé. A kézi működéstől független gyors zárás javítja az üzemi élettartamát. Elektromos tartóssága eléri a 10000-es ciklust, mechanikai élettartama pedig a 20000-es ciklust. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. 3. korlátozási osztálya (az EN / IEC60898-1 szerint) javítja az áramkör védelmi költségeit. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 4 modul (1x9 mm-es osztásban). A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 36mm × (magasság) 85mm × (mélység) 78,5 mm. A tömege 0,25kg. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -35°C és 70°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C.